AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO9PXM10KIRTN EATON 9PX 10KI 5KI REDUNDANT RT9U NETPAC

EATON
copiacopia
EATON - EAO9PXM10KIRTN EATON 9PX 10KI 5KI REDUNDANT RT9U NETPAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 9000 W

  • Potenza apparente in uscita - 10000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 11 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172045317

Codice prodotto

EAO9PXM10KIRTN

Cod. produttore

9PXM10KIRTN

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

9000 W

Potenza apparente in uscita:

10000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

11 min

Numero di prese di uscita C19:

4

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Numero di prese di uscita C13:

0

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

100...276 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

200...240 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

440 mm

Profondità:

685 mm

Altezza:

390 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

106 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Frequenza di ingresso:

40...70 Hz

Efficienza complessiva:

94 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Eaton 9PX 10Ki 5Ki Redundant RT9U Netpack