AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO9PXEBM72RT3U EATON 9PX EBM 72V RT3U

EATON
copiacopia
EATON - EAO9PXEBM72RT3U EATON 9PX EBM 72V RT3U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 485 mm

  • Altezza - 130 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172081469

Codice prodotto

EAO9PXEBM72RT3U

Cod. produttore

9PXEBM72RT3U

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

485 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

440 mm

EATON 9PX EBM 72V RT3U