AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO9PXEBM48RT1U-L EATON 9PX EBM 48V RT1U LI-ION

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 438 mm

  • Altezza - 42.9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172105615

Codice prodotto

EAO9PXEBM48RT1U-L

Cod. produttore

9PXEBM48RT1U-L

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

438 mm

Altezza:

42.9 mm

Profondità:

448 mm

Modulo di batteria esterna Li-ion (EBM) per Eaton 9PX, 48 V, Rack/Tower, 1U