AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO9PXEBM240 EATON 9PX EBM 240V

EATON
copiacopia
EATON - EAO9PXEBM240 EATON 9PX EBM 240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 680 mm

  • Altezza - 440 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172039422

Codice prodotto

EAO9PXEBM240

Cod. produttore

9PXEBM240

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

680 mm

Altezza:

440 mm

Profondità:

130 mm

240V Batteriemodul für Eaton 9PX.