AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO9PX8KIRTNBP EATON 9PX 8000I RT6U HOTSWAP NETPACK

EATON
copiacopia
EATON - EAO9PX8KIRTNBP EATON 9PX 8000I RT6U HOTSWAP NETPACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 7200 W

  • Potenza apparente in uscita - 8000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 16 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172040268

Codice prodotto

EAO9PX8KIRTNBP

Cod. produttore

9PX8KIRTNBP

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

7200 W

Potenza apparente in uscita:

8000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

16 min

Numero di prese di uscita C19:

4

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Numero di prese di uscita C13:

0

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

100...276 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

200...250 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

440 mm

Profondità:

700 mm

Altezza:

260 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

84 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Frequenza di ingresso:

40...70 Hz

Efficienza complessiva:

95 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

EATON 9PX 8000I RT6U HOTSWAP NETPACK