AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO9PX11KIPM31 EATON 9PX 11000I 3:1 POWER MODULE

EATON
copiacopia
EATON - EAO9PX11KIPM31 EATON 9PX 11000I 3:1 POWER MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 130 mm

  • Altezza - 700 mm

  • Profondità - 440 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172040138

Codice prodotto

EAO9PX11KIPM31

Cod. produttore

9PX11KIPM31

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

130 mm

Altezza:

700 mm

Profondità:

440 mm

EATON 9PX 11000I 3:1 POWER MODULE