AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO9PX11KIBP EATON 9PX 11000I HOTSWAP

EATON
copiacopia
EATON - EAO9PX11KIBP EATON 9PX 11000I HOTSWAP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 10000 W

  • Potenza apparente in uscita - 11000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 10 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172040251

Codice prodotto

EAO9PX11KIBP

Cod. produttore

9PX11KIBP

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

10000 W

Potenza apparente in uscita:

11000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

10 min

Numero di prese di uscita C19:

4

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

110...276 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

200...250 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

260 mm

Profondità:

700 mm

Altezza:

440 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

86 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Frequenza di ingresso:

40...70 Hz

Efficienza complessiva:

95 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Die Eaton 9PX USV liefert energieeffizienten Spannungsschutz für kleine und mittlere Rechenzentren, IT-Räume und IT-Infrastrukturen. Mit doppeltem Wandlerschutz bei 40% weniger Energieverbrauch und 28% mehr Leistung ist 9PX die perfekte USV für IT- und Anlagenmanager, die auf geringe Energiekosten bedacht sind und nach der nächsten Generation von Leistungsschutzlösungen Ausschau halten.