AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO9EEBM72 EATON 9E EBM 72V

EATON
copiacopia
EATON - EAO9EEBM72 EATON 9E EBM 72V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 399 mm

  • Altezza - 330 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0786689166632

Codice prodotto

EAO9EEBM72

Cod. produttore

9EEBM72

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

399 mm

Altezza:

330 mm

Profondità:

190 mm

Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 9E, 72 V