AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO9E3000IXL EATON 9E 3000I XL

EATON
copiacopia
EATON - EAO9E3000IXL EATON 9E 3000I XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 2400 W

  • Potenza apparente in uscita - 3000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0786689166595

Codice prodotto

EAO9E3000IXL

Cod. produttore

9E3000IXL

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

2400 W

Potenza apparente in uscita:

3000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

0 min

Numero di prese di uscita C19:

1

Connettore d'ingresso:

C20

Numero di prese di uscita C13:

6

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

100...300 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

399 mm

Profondità:

190 mm

Altezza:

330 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

7.9 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

0.8

Frequenza di ingresso:

40...70 Hz

Efficienza complessiva:

91 %

Efficienza in modalità eco:

97.5 %

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Eaton 9E UPS XL, 3000 VA, 2400 W, Ingresso: C20, Uscite: (6) C13 (1) C19, Tower