AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO9E3000IR EATON 9E 3000I RACK2U

EATON
copiacopia
EATON - EAO9E3000IR EATON 9E 3000I RACK2U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3553340710353

Codice prodotto

EAO9E3000IR

Cod. produttore

9E3000IR

Produttore

EAO

Pulsante, RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660