AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

EATON - EAO9E15KI EATON 9E 15000I

EATON
copiacopia
EATON - EAO9E15KI EATON 9E 15000I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 12000 W

  • Potenza apparente in uscita - 15000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 16 min

  • Connettore d'ingresso - Connessione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172067692

Codice prodotto

EAO9E15KI

Cod. produttore

9E15KI

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

12000 W

Potenza apparente in uscita:

15000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

16 min

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

110...276 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

350 mm

Profondità:

706 mm

Altezza:

815.5 mm

Contatto a potenziale libero:

Peso:

145.22 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

0.8

Frequenza di ingresso:

45...66 Hz

Efficienza complessiva:

93 %

Efficienza in modalità eco:

97 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

L'UPS Eaton 9E offre una protezione dell'alimentazione a doppia conversione online ad un prezzo conveniente in una struttura compatta, ma robusta. Questo UPS costituisce la scelta ideale per le applicazioni industriali, mediche e informatiche (IT) e nel settore delle telecomunicazioni.