EATON - EAO9E1000I EATON 9E 1000I - 9E1000I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 800 W
Potenza apparente in uscita - 1000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 11.5 min
Connettore d'ingresso - C14
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0786689166564
Codice prodotto
EAO9E1000I
Cod. produttore
9E1000I
Produttore
EAO
Potenza attiva in uscita:
800 W
Potenza apparente in uscita:
1000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
11.5 min
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
4
Interfaccia USB:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tensione di ingresso:
100...300 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
440 mm
Profondità:
605 mm
Altezza:
86.5 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
22.1 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
0.8
Frequenza di ingresso:
40...70 Hz
Efficienza complessiva:
91 %
Efficienza in modalità eco:
97 %
Frequenza di uscita:
50...60 Hz