AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO9701-4010-00P DG1-32088FB-C21C INV 22/30 KW, 88/114A

EATON
copiacopia
EATON - EAO9701-4010-00P DG1-32088FB-C21C INV 22/30 KW, 88/114A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 208...240 V

  • Frequenza di uscita massima - 400 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 88 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 30 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP21

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081734993

Codice prodotto

EAO9701-4010-00P

Cod. produttore

9701-4010-00P

Produttore

EAO

Tensione di rete:

208...240 V

Frequenza di uscita massima:

400 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

88 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

30 kW

Grado di protezione (IP):

IP21

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Numero di ingressi digitali:

8

Sostiene protocollo TCP / IP:

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

240 V

Sostiene protocollo CAN:

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi analogici:

2

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

22 kW

Numero di uscite analogiche:

2

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

10 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

294 mm

Altezza:

630 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

237.7 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

Sostiene protocollo LON:

no

Tipo di protezione (NEMA):

1

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

1

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

Tipo di convertitore:

Convertitore a tensione impressa (VSI)

Convertitore di frequenza, Rilevatore tipo: DG1, Tensione nominale d'impiego: Ue = 230 V AC, trifase, 240 V AC, trifase, Tensione di uscita a Ue: U2 = 230 V AC, trifase, 240 V AC, trifase, Tensione di rete (50/60Hz): ULN = 208 (-15%) - 240 (+10%) V, Corrente nominale d'impiego per 150 % sovraccarico: Ie = 88 A, Nota: Corrente nominale d'impiego con una frequenza di commutazione di 1 - 10 kHz ed una temperatura ambiente di +50°C per 150% sovraccarico e +40 °C per 110% sovraccarico, Corrente nominaled'impiego per 110 % sovraccarico: Ie = 114 A, Nota: Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, Potenza motore assegnata Nota: per normali motori asincroni in corrente trifase a quattro poli a ventilazione interna ed esterna con 1500 min-1 a 50 Hz o 1800 min-1 a 60 Hz, Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, a 230 V, 50 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 22 kW, 110 % sovraccarico: P = 30 kW, 150 % sovraccarico: IM = 71 A, 110 % sovraccarico: IM = 96 A, Potenza motore assegnata Nota: a 230 V, 60 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 30 HP, 110 % sovraccarico: P = 40 HP, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: IM = 80 A, 110 % sovraccarico: IM = 104 A, Grado di protezione: IP21/NEMA1, Interfacce/bus di campo (incorporate): Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, Ethernet IP, Collegamento bus di campo (opzionale): Profibus, CAN, DeviceNet, rispetto a ProfiNet, SmartWire-DT, Equipaggiamento: Filtro soppressore radiodisturbi, Protezione scheda elettronica aggiuntiva, Display grafico a più righe, Chopper frenatura, Induttanza circuito intermedio, Grandezza: FS4, Collegamento a SmartWire-DT: con modulo SmartWire-DT DXG-NET-SWD, Conformità alle norme: Requisiti generali: IEC/EN 61800-2, Requisiti EMC: IEC/EN 61800-3, Requisiti di sicurezza: IEC/EN 61800-5