AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO93T80KMBSBI 93T 80KVA IB 5X40X9AH

EATON
copiacopia
EATON - EAO93T80KMBSBI 93T 80KVA IB 5X40X9AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 80000 W

  • Potenza apparente in uscita - 80000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 18 min

  • Connettore d'ingresso - Connessione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6430070724058

Codice prodotto

EAO93T80KMBSBI

Cod. produttore

93T80KMBSBI

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

80000 W

Potenza apparente in uscita:

80000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

18 min

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

380...415 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione di uscita:

380...415 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

500 mm

Profondità:

820 mm

Altezza:

1750 mm

Numero di fasi in ingresso:

3

Contatto a potenziale libero:

Peso:

768 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

96 %

Efficienza in modalità eco:

99 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Potenza assorbita:

296 W

Pulsante, RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660