EATON - EAO7092270FUL-0147 SIRENA ASSERTA MINI CON LAMPEGGIATORE - 7092270FUL-0147

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - DC
Tipo di segnale acustico - Segnalazione acustica continua / a impulsi
Colore della calotta - Arancione
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico - Luce flash
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8054934906497
Codice prodotto
EAO7092270FUL-0147
Cod. produttore
7092270FUL-0147
Produttore
EAO
Tipo di corrente:
DC
Tipo di segnale acustico:
Segnalazione acustica continua / a impulsi
Colore della calotta:
Arancione
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Luce flash
Volume:
105 dB
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Potenza:
4.75 W
Corrente assorbita:
0.198 A
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Tipo di segnalatore acustico:
Sirena
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con contatto:
no
Conforme a EN54-23:
no