EATON - EAO7021121FUL-0004X ASSERTA SIRENA ROSSA 120 DB CON LAMP. RO - 7021121FUL-0004X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - DC
Tipo di segnale acustico - Segnalazione acustica continua / a impulsi
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico - Luce flash
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8054934906770
Codice prodotto
EAO7021121FUL-0004X
Cod. produttore
7021121FUL-0004X
Produttore
EAO
Tipo di corrente:
DC
Tipo di segnale acustico:
Segnalazione acustica continua / a impulsi
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Luce flash
Volume:
120 dB
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Rosso
Potenza:
23 W
Corrente assorbita:
0.95 A
Lampada:
Xeno
Tipo di segnalatore acustico:
Sirena
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con contatto:
no
Conforme a EN54-23:
no