AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO70040952 700-690-1BA12 CONNETTORE CAN-OPEN 90 GRA

EATON
copiacopia
EATON - EAO70040952 700-690-1BA12 CONNETTORE CAN-OPEN 90 GRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - PLC - Espansione

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Multipresa di alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071936239

Codice prodotto

EAO70040952

Cod. produttore

70040952

Produttore

EAO

Funzione:

PLC - Espansione

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Multipresa di alimentazione

Connettore CAN Bus a 90° senza connessione aggiuntiva jack • Dimensioni: 65x48x16 • Protezione IP 20 • Connettore CAN bus station: SUB-D • Connettore CAN bus cavo: 6 terminali per cavo fino a 0,5mm²