AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO6NZ01 6NZ01 DO1, RITARDATO, 6A, 400VAC - 6NZ01

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D01

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Codice colore - Verde

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3838895306702

Codice prodotto

EAO6NZ01

Cod. produttore

6NZ01

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

D01

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale:

400 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Verde

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 6 A, AC 400 V, D01, gL/gG, IEC, ritardato, E14, per applicazioni domestiche e industriali generali, IEC 60269-3, VDE 0636