EATON - EAO66029 IEC 10/16A CORD SET FOR EATON STS 16 - 66029

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di cablaggio
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 200 mm
Altezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3553340660290
Codice prodotto
EAO66029
Cod. produttore
66029
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di cablaggio
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
200 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
200 mm
Eaton IEC cavo di conversione da 16 A a 10 A per Eaton ATS 16


