AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO640021FULL-0315 FLASHNI 12V BIANCA CALOTTA AMBRA - 640021FULL-0315

EATON
copiacopia
EATON - EAO640021FULL-0315 FLASHNI 12V BIANCA CALOTTA AMBRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 15...15 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Segnalazione acustica continua / a impulsi

  • Colore della calotta - Arancione

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081800162

Codice prodotto

EAO640021FULL-0315

Cod. produttore

640021FULL-0315

Produttore

EAO

Tensione nominale:

15...15 V

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Segnalazione acustica continua / a impulsi

Colore della calotta:

Arancione

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Luce flash

Volume:

104 dB

Grado di protezione (IP):

IP21

Colore del corpo:

Bianco

Potenza:

2.64 W

Corrente assorbita:

0.11 A

Lampada:

Xeno

Tipo di segnalatore acustico:

Sirena

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Con contatto:

no

Frequenza del segnale sonoro:

2.85...2.85 kHz

Conforme a EN54-23:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Pulsante, RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660