EATON - EAO63D33 63D33 E33/DIII, RITARDATO, 63A, 500VAC - 63D33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - DIII
Corrente nominale - 63 A
Caratteristica di intervento - R (Ritardato)
Tensione nominale - 500 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Confezione
5 PZ
EAN
3838895305736
Codice prodotto
EAO63D33
Cod. produttore
63D33
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
DIII
Corrente nominale:
63 A
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Tensione nominale:
500 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Rame











