AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO5SC3000IRT EATON 5SC 3000I RT2U

EATON
copiacopia
EATON - EAO5SC3000IRT EATON 5SC 3000I RT2U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 2700 W

  • Potenza apparente in uscita - 3000 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 10 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172088352

Codice prodotto

EAO5SC3000IRT

Cod. produttore

5SC3000IRT

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

2700 W

Potenza apparente in uscita:

3000 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Tempo di autonomia a carico massimo:

10 min

Numero di prese di uscita C19:

1

Connettore d'ingresso:

C20

Numero di prese di uscita C13:

8

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

184...276 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

647 mm

Profondità:

441 mm

Altezza:

86.2 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

35.3 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

25 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Frequenza di ingresso:

45...65 Hz

Efficienza complessiva:

97 %

Efficienza in modalità eco:

95.9 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Eaton 5SC 3000i RT2U