EATON - EAO5PXEBM72RT3UG2 EATON 5PX EBM 72V RT3U - 5PXEBM72RT3UG2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Batteria
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 438 mm
Altezza - 129 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0743172104694
Codice prodotto
EAO5PXEBM72RT3UG2
Cod. produttore
5PXEBM72RT3UG2
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Batteria
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
438 mm
Altezza:
129 mm
Profondità:
483 mm
Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 5PX Gen2, 72 V, Rack/Tower, 3U











