AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO5PXEBM72RT2UG2 EATON 5PX EBM 72V RT2U

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 438 mm

  • Altezza - 85.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172104687

Codice prodotto

EAO5PXEBM72RT2UG2

Cod. produttore

5PXEBM72RT2UG2

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

438 mm

Altezza:

85.5 mm

Profondità:

603 mm

Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 5PX Gen2, 72 V, Rack/Tower, 2U