AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO5PX2200IRT2UG2 EATON 5PX 2200I RT2U G2

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 2200 W

  • Potenza apparente in uscita - 2200 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 10 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172104793

Codice prodotto

EAO5PX2200IRT2UG2

Cod. produttore

5PX2200IRT2UG2

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

2200 W

Potenza apparente in uscita:

2200 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Tempo di autonomia a carico massimo:

10 min

Numero di prese di uscita C19:

2

Connettore d'ingresso:

C20

Numero di prese di uscita C13:

8

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

150...294 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

200...240 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

438 mm

Profondità:

603 mm

Altezza:

85.5 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

28.2 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

0 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Frequenza di ingresso:

47...70 Hz

Efficienza complessiva:

98 %

Efficienza in modalità eco:

0 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Eaton 5PX Gen2 UPS, 2200 VA, 2200 W, Ingresso: C20, Uscite: (8) C13, (2) C19, Rack/Tower, 2U