AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO5P650IRNG2 EATON 5P 650I RACK 1U NETPACK G2

EATON
copiacopia
EATON - EAO5P650IRNG2 EATON 5P 650I RACK 1U NETPACK G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 520 W

  • Potenza apparente in uscita - 650 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 7 min

  • Connettore d'ingresso - C14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3553340710384

Codice prodotto

EAO5P650IRNG2

Cod. produttore

5P650IRNG2

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

520 W

Potenza apparente in uscita:

650 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Tempo di autonomia a carico massimo:

7 min

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

4

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

150...294 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

200...240 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

438 mm

Profondità:

361 mm

Altezza:

43.2 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

8.68 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Fattore di potenza in uscita:

0.8

Frequenza di ingresso:

47...70 Hz

Efficienza complessiva:

97 %

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Potenza assorbita:

16 W

Eaton 5P Gen2 UPS, 650 VA, 520 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) C13, Rack, 1U, Scheda di rete