AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO5E900UI EATON 5E 900 USB IEC G2

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 480 W

  • Potenza apparente in uscita - 700 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Connettore d'ingresso - C14

  • Numero di prese di uscita C13 - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3553340704222

Codice prodotto

EAO5E900UI

Cod. produttore

5E900UI

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

480 W

Potenza apparente in uscita:

700 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

4

Tensione di ingresso:

140...300 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

195...257 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

100 mm

Profondità:

288 mm

Altezza:

148 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

5.1 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Frequenza di ingresso:

45...63 Hz

Efficienza complessiva:

95 %

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Eaton 5E Gen2 UPS USB IEC, 900 VA, 480 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) C13, Tower