AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO5E1200UD EATON 5E 1200 USB DIN G2

EATON
copiacopia
EATON - EAO5E1200UD EATON 5E 1200 USB DIN G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 660 W

  • Potenza apparente in uscita - 1200 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Tensione di ingresso - 140...300 V

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3553340704291

Codice prodotto

EAO5E1200UD

Cod. produttore

5E1200UD

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

660 W

Potenza apparente in uscita:

1200 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Tensione di ingresso:

140...300 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

195...257 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

133 mm

Profondità:

330 mm

Altezza:

180 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

8.37 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Frequenza di ingresso:

45...63 Hz

Efficienza complessiva:

95 %

Numero di prese di uscita Schuko:

4

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Eaton 5E UPS USB DIN, 1200 VA, 660 W, Ingresso: Schuko Uscita: (4) DIN/IT, Tower