EATON - EAO4NZ01 4NZ01 DO1, RITARDATO, 4A, 400VAC - 4NZ01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D01
Corrente nominale - 4 A
Tensione nominale - 400 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore - Marrone
Confezione
10 PZ
EAN
3838895306672
Codice prodotto
EAO4NZ01
Cod. produttore
4NZ01
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
D01
Corrente nominale:
4 A
Tensione nominale:
400 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Marrone
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 4 A, AC 400 V, D01, gL/gG, IEC, ritardato, E14, per applicazioni domestiche e industriali generali, IEC 60269-3, VDE 0636













