AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO455-CSA CONTATTO MAGNETICO PER AVVOLGIBILI

EATON
copiacopia
EATON - EAO455-CSA CONTATTO MAGNETICO PER AVVOLGIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8054934902550

Codice prodotto

EAO455-CSA

Cod. produttore

455-CSA

Produttore

EAO

Contatto magnetico a spessore ridotto.Adatto per il montaggio su infissi di qualsiasi materiale: alluminio, legno, PVC, ferro, ecc.Il ridotto spessore del corpo magnete lo rende particolarmenteindicato per il fissaggio su serramenti avvolgibili (tapparelle, saracinesche).La parte reed contiene una ampolla incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione.La connessione è a 4 fili (2 fili contatto NC con magnete vicino e 2 fili per tamper). Si fissa al serramento con viti.