AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO450LMT 450LMT 450AMP 240V AC BS88 FUSE

EATON
copiacopia
EATON - EAO450LMT 450LMT 450AMP 240V AC BS88 FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Tensione nominale AC - 240 V

  • Corrente nominale - 450 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 150 V

  • Potere di interruzione - 200 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590047692

Codice prodotto

EAO450LMT

Cod. produttore

450LMT

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Tensione nominale AC:

240 V

Corrente nominale:

450 A

Tensione di dimensionamento CC:

150 V

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Perdita di potenza alla corrente nominale:

42 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza da centro a centro degli attacchi:

58.1 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

Altri

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 450 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 38 x 84 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassatensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile BH-0111