AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO4164-FR 4164-FR BUSS FUSEBLOCK

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - Altri

  • Corrente nominale - 800 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590442343

Codice prodotto

EAO4164-FR

Cod. produttore

4164-FR

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

Altri

Corrente nominale:

800 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

accessori fusibile, Blocco portafusibile, Bassa tensione, 800 A, AC 125 V, DC 80 V, 24 x 41 x 86 mm, 1P, con dadi esagonali standard, limitatori di circuito ANL e ANN