AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO400002FIRE-0002X CAP320 RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - 400002FIRE-0002X

EATON
copiacopia
EATON - EAO400002FIRE-0002X CAP320 RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Alimentazione primaria - Batteria

  • Max. Numero collegabile in rete - 200

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018987208451

Codice prodotto

EAO400002FIRE-0002X

Cod. produttore

400002FIRE-0002X

Produttore

EAO

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Alimentazione primaria:

Batteria

Max. Numero collegabile in rete:

200

Colore:

Bianco

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Rilevatore ottico di fumo:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

33 mm

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

100 mm

Numero RAL (affine):

9003

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza / Profondità:

34 mm

Rivelatore Ottico di Fumo, adatto alla maggior parte delle applicazioni, fornisce una risposta rapidissima in caso di incendi a lenta combustione o dormienti che generano grandi e visibili particelle di fumo