AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO3SM36 EATON 3S MINI 36W

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia UPS - Off-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 30 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

  • Connettore d'ingresso - Altri

  • Numero di prese di uscita C13 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3553340705014

Codice prodotto

EAO3SM36

Cod. produttore

3SM36

Produttore

EAO

Tipologia UPS:

Off-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

30 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Altri

Numero di prese di uscita C13:

0

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

100...240 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

0

Tensione di uscita:

12...19 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Larghezza:

95 mm

Profondità:

136 mm

Altezza:

30 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

0.37 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

0 %

Fattore di potenza in uscita:

0

Frequenza di ingresso:

46...70 Hz

Efficienza complessiva:

78 %

Efficienza in modalità eco:

0 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

0...0 Hz

Eaton 3S Mini UPS, 36 W, Ingresso: francese, Uscite: (4) a innesto, Voltaggi di uscita: DC 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-2,4 A, 19 V-1,89 A, Tower