AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO315NHG1B 315NHG1B NH1, GG-GL, 315A, 500VAC, PLACC

EATON
copiacopia
EATON - EAO315NHG1B 315NHG1B NH1, GG-GL, 315A, 500VAC, PLACC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 315 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tensione nominale AC - 440 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590225281

Codice prodotto

EAO315NHG1B

Cod. produttore

315NHG1B

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

315 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tensione nominale AC:

440 V

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

22 W

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 315 A, AC 440 V, NH1, gL/gG, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2, potere di apertura 120 kA