EATON - EAO302809 BF-UT-2S-3/72-100-E Q.INCASSO 3X24M P.TR - 302809

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 24
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9010238176874
Codice prodotto
EAO302809
Cod. produttore
302809
Produttore
EAO
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
24
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Acciaio
Larghezza:
587.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
618 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
101 mm
Morsettiera di terra:
sì
Larghezza di incasso:
560 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
100 mm
Altezza di incasso:
589 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
sì
Profondità interna:
95 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Segnale di passaggio porta:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Resistente ai raggi UV:
no