AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO302808 BF-U-2S-6/198-100-E Q.INCASSO 6X33M P.CI

EATON
copiacopia
EATON - EAO302808 BF-U-2S-6/198-100-E Q.INCASSO 6X33M P.CI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 6

  • Larghezza in numero di moduli - 33

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010238176867

Codice prodotto

EAO302808

Cod. produttore

302808

Produttore

EAO

Numero di righe:

6

Larghezza in numero di moduli:

33

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Acciaio

Larghezza:

749.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

1068 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

101 mm

Morsettiera di terra:

Larghezza di incasso:

720 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

Profondità di incasso:

100 mm

Altezza di incasso:

1039 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

Profondità interna:

95 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Segnale di passaggio porta:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Resistente ai raggi UV:

no

Tipo di porta:

Singolo

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 10 A, AC 500 V, D1, gL/gG, IEC, ritardato, E16, per applicazioni domestiche e industriali generali, IEC 60269-3, VDE 0636