AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO3-5003-004A DM1-32017EB-S20S-EM 240V 18/25A EMC IP20

EATON
copiacopia
EATON - EAO3-5003-004A DM1-32017EB-S20S-EM 240V 18/25A EMC IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Frequenza di uscita massima - 400 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 17.5 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 5.5 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081980840

Codice prodotto

EAO3-5003-004A

Cod. produttore

3-5003-004A

Produttore

EAO

Tensione di rete:

200...240 V

Frequenza di uscita massima:

400 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

17.5 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

5.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di ingressi digitali:

4

Sostiene protocollo TCP / IP:

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

240 V

Sostiene protocollo CAN:

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

1

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

4 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

10 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

180 mm

Altezza:

220 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

109 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

Sostiene protocollo LON:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

1

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

Tipo di convertitore:

Convertitore a tensione impressa (VSI)

Convertitore di frequenza, DM1, Tensione di uscita a Ue: 230 V AC, trifase, Tensione di rete (50/60Hz): 208 (-10%) - 240 (+10%) V, Corrente nominale d'impiego per 150 % sovraccarico: 17.5 A, a 230 V, 50 Hz, 150 % sovraccarico: 4 kW, 110 % sovraccarico: 5.5 kW, Grado di protezione: IP20/NEMA0, Interfacce/bus di campo (incorporate): Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, Ethernet IP, BACnet TCP, Collegamento bus di campo (opzionale): Profibus, CAN, DeviceNet, SmartwireDT, Equipaggiamento: Filtro soppressoreradiodisturbi, Display a 7 segmenti, Setpoint potentiometer, Chopper frenatura, Parametrizzazione: Tastiera, Fieldbus, Power Xpert inControl, Grandezza: FS2, Collegamento a SmartWire-DT: sì, insieme al modulo DXG-NET-SWD SmartWire DT