AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO294056 DILK33-10(400V50HZ,440V60HZ) CO.C 33,3 K

EATON
copiacopia
EATON - EAO294056 DILK33-10(400V50HZ,440V60HZ) CO.C 33,3 K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082940560

Codice prodotto

EAO294056

Cod. produttore

294056

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

400...400 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

440...440 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti principali NC:

0

Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:

33.3 kvar

Zum Schalten in Zentralkompensationsanlagen mit 180 fachen Einschaltstromspitzen. Über die voreilenden Hilfsschalter und die Widerstandsdrähte werden die Kondensatoren vorgeladen und hierdurch der Einschaltstrom reduziert.