AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO292346 NZM2-4-XFIA DIFFER. 0,1 - 3A RIT. 4P CL.

EATON
copiacopia
EATON - EAO292346 NZM2-4-XFIA DIFFER. 0,1 - 3A RIT. 4P CL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 50...400 V

  • Corrente nominale di guasto - 0.3...1 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Ritardo massimo di risposta - 100 ms

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082923464

Codice prodotto

EAO292346

Cod. produttore

292346

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

50...400 V

Corrente nominale di guasto:

0.3...1 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Ritardo massimo di risposta:

100 ms

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

400 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

50...400 V

Tempo di ritardo regolabile:

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Allstromsensitiv nach Summenstromprinzip (im Bereich 0-100 kHz). Ansprechschwelle in Abhängigkeit zur Frequenz beachten! Siehe Kennlinien Frequenzgang. Einstellknöpfe plombierbar. Verwendbar für: NZM2-4, N2-4