AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO292345 NZM2-4-XFIA30 DIFFERENZ. 30MA 4P CLASSE

EATON
copiacopia
EATON - EAO292345 NZM2-4-XFIA30 DIFFERENZ. 30MA 4P CLASSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 50...400 V

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Ritardo massimo di risposta - 30 ms

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082923457

Codice prodotto

EAO292345

Cod. produttore

292345

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

50...400 V

Corrente nominale di guasto:

0.03...0.03 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Ritardo massimo di risposta:

30 ms

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

400 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

50...400 V

Tempo di ritardo regolabile:

no

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza P0 della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: sensibile a tutti i tipi di corrente secondo il principio di massima corrente ammessa (nel range 100-2 kHz). Tenere conto della soglia di intervento in funzione della frequenza! Vedi curve caratteristiche d'intervento “Risposta armonica”. Manopole di regolazione piombabili. Utilizzabile per: NZM4, N2-4