AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO292343 NZM2-4-XFI30 DIFFERENZ. 30MA 4P CLASSE A

EATON
copiacopia
EATON - EAO292343 NZM2-4-XFI30 DIFFERENZ. 30MA 4P CLASSE A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 280...690 V

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Ritardo massimo di risposta - 30 ms

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082923433

Codice prodotto

EAO292343

Cod. produttore

292343

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

280...690 V

Corrente nominale di guasto:

0.03...0.03 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Ritardo massimo di risposta:

30 ms

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tempo di ritardo regolabile:

no

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Nach IEC/EN 60947-2 nicht UL/CSA approbiert. Eignung für die Verwendung in Drei- und Einphasensystemen. Pulsstromsensitiv nach Summenstromprinzip. Für 4-polige Leistungsschalter NZM2-4 und Lasttrennschalter N2-4. Netzspannungsunabhängig Ue = 280 .. 690V 50/60 Hz. Hilfsschalter(1s, 1 Ö integriert) werden über Resettaste zurückgesetzt. Nicht in Kombination mit Stecktechnik, Isolierstoffgehäuse oder Hauptschalterbausatz für Seitenwandeinbau mit Montagewinkel. Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen wird bestimmt durch angebauten NZM2. Bei Verwendung eines Lasttrennschalters N2 durch die zu verwendende Vorsicherung. Siehe Technische Daten. Verwendbar für: NZM2-4, N2-4