AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO290350 XME1608C

EATON
copiacopia
EATON - EAO290350 XME1608C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 620 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per altezza scatola - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082903503

Codice prodotto

EAO290350

Cod. produttore

290350

Produttore

EAO

Larghezza:

620 mm

Altezza:

25 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per altezza scatola:

400 mm

Numero di unità rack:

0

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 10 A, AC 500 V, D1, gL/gG, IEC, ritardato, E16, per applicazioni domestiche e industriali generali, IEC 60269-3, VDE 0636