AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO290171 Z-FW-LP/MO UNITA DI RIAGGANCIO AUT LP+M

EATON
copiacopia
EATON - EAO290171 Z-FW-LP/MO UNITA DI RIAGGANCIO AUT LP+M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Universale

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082901714

Codice prodotto

EAO290171

Cod. produttore

290171

Produttore

EAO

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Universale

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

6

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

0 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

0

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

0 A

Funzione:

Unità di controllo con riarmo automatico

Tipo di tensione:

AC

Esegue 5 tentativi di riaggancio dell'interruttore su guasto temporaneo. Con ausilio del modulo aggiuntivo Z-FM-MO è possibile il comando in apertura e chiusura da remoto. Riarmo automatico: l'unità provvedera a tentare di richiudere l'apparecchio qualora intervenisse. Il ciclo di funzionamento prevede fino a 5 tentativi con una sequenza temporale predefinita (l'intero ciclo può durare 72 min). Nel caso i tentativi vadano a buon fine, l'apparecchio viene richiuso e la funzionalità dell'impianto ripristinata. Viceversa, in presenza ad esempio di un guasto effettivo, l'apparechcio rimarrà aperto e alla fine del ciclo dei tentativi di richiusura, l'unità Z-FW-LP segnalerà lo stato di allarme con un LED permanente sul fronte e commutando permanentemente un suo contatto che potrà comandare qualsivoglia ausiliario ad esso collegato. (ad esempio inviare un segnale ad un combinatore telefonico).Versione con modulo Z-FW-MO(Comando a distanza) premontato in fabbrica.