AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO289971 BPZ-KB-24/250 RIP CABL RAPIDO XCLICK 250

EATON
copiacopia
EATON - EAO289971 BPZ-KB-24/250 RIP CABL RAPIDO XCLICK 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima corrente nominale - 250 A

  • Numero di poli - 4

  • Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo) - 0...0 mm²

  • Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda - 1.5...10 mm²

  • Numero di morsetti per polo - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082899714

Codice prodotto

EAO289971

Cod. produttore

289971

Produttore

EAO

Massima corrente nominale:

250 A

Numero di poli:

4

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

0...0 mm²

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

1.5...10 mm²

Numero di morsetti per polo:

12

Larghezza:

427 mm

Altezza:

84 mm

Con barra di terra:

no

Profondità:

51 mm

Con barra di neutro:

4-Phasen Sammelschiene, BPZ-KB-24/250; 12 Abgänge pro Phase, Neutralleiter 24 Abgänge; 250A Sammelschiene zur Versorgung einer Reihe von Modulgeräten, max. Nennstrom pro Abgang ist 63A; jeder Stecker schließt automatisch, wodurch ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet ist. Kein Direktkontakt-Risiko, entsprechend IP20; L x B x H: 427mm x 40mm x 50mm; Lieferumfang: 1 Stk. 4-Phasen Sammelschiene