EATON - EAO289967 BPZ-KB-11/250 RIPARTITORE 250A 1P 11 OUT - 289967

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima corrente nominale - 250 A
Numero di poli - 1
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo) - 2.5...120 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda - 2.5...95 mm²
Numero di morsetti per polo - 12
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082899677
Codice prodotto
EAO289967
Cod. produttore
289967
Produttore
EAO
Massima corrente nominale:
250 A
Numero di poli:
1
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
2.5...120 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
2.5...95 mm²
Numero di morsetti per polo:
12
Larghezza:
44.5 mm
Altezza:
95.4 mm
Con barra di terra:
no
Profondità:
49 mm
Con barra di neutro:
no