AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO289937 CI/E-PKZ01-XPVT MASCH CUST INT PKZM01 - 289937

EATON
copiacopia
EATON - EAO289937 CI/E-PKZ01-XPVT MASCH CUST INT PKZM01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082899370

Codice prodotto

EAO289937

Cod. produttore

289937

Produttore

EAO

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

117 mm

Profondità:

158 mm

Altezza:

80 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Cartuccie per custodie in materiale isolante PKZ01, combinabile con CI-PKZ01-X e E-PKZ01-X. IP65