AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO289868 BPZ-BBS-4/250 SUPPORTO SBARRE GRADINI 25

EATON
copiacopia
EATON - EAO289868 BPZ-BBS-4/250 SUPPORTO SBARRE GRADINI 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Massima corrente nominale - 250 A

  • Numero di poli - 4

  • Larghezza - 50 mm

  • Profondità - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082898687

Codice prodotto

EAO289868

Cod. produttore

289868

Produttore

EAO

Altezza:

40 mm

Massima corrente nominale:

250 A

Numero di poli:

4

Larghezza:

50 mm

Profondità:

150 mm

Spessore delle sbarre:

20 mm

Distanza delle sbarre:

20 mm

Con copertura:

no

Altezza delle sbarre:

5 mm

Posizione sbarra collettrice:

Inferiore posteriore

Corrente nominale di breve durata Icw:

15 kA

Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler)