AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO289136 BF-UT-6/144-P Q.INCASSO 6X24MOD P.TRAS

EATON
copiacopia
EATON - EAO289136 BF-UT-6/144-P Q.INCASSO 6X24MOD P.TRAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 6

  • Larghezza in numero di moduli - 24

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082891367

Codice prodotto

EAO289136

Cod. produttore

289136

Produttore

EAO

Numero di righe:

6

Larghezza in numero di moduli:

24

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

1080 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

140 mm

Morsettiera di terra:

Larghezza di incasso:

560 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

127 mm

Altezza di incasso:

1020 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

Profondità interna:

127 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Segnale di passaggio porta:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Quadro di distribuzione piatto da incasso con finestrella completo, bianco, 24UP per serie, 6 file, esecuzione p