AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO289132 BF-OT-6/144-P Q. PARETE 6X24MOD 545L 105

EATON
copiacopia
EATON - EAO289132 BF-OT-6/144-P Q. PARETE 6X24MOD 545L 105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 6

  • Larghezza in numero di moduli - 24

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082891329

Codice prodotto

EAO289132

Cod. produttore

289132

Produttore

EAO

Numero di righe:

6

Larghezza in numero di moduli:

24

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Acciaio

Larghezza:

555 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

1060 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

150 mm

Morsettiera di terra:

Larghezza di incasso:

555 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

150 mm

Altezza di incasso:

1060 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

Profondità interna:

131 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Segnale di passaggio porta:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Quadretti metallici monoblocco da parete BF-O completi, IP30